品番 : EA916X-44A
品名 : 30W メガホン(チューナー内蔵・ショルダー型/サイレン)
仕様
| メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | TWB-300S |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:30W 最大:45W |
電源 | 単1電池×8本(別売) または12Vバッテリー |
| 通達距離 | 音声:約800m ホイッスル:約1000m (JEITA) |
電池持続時間 | 音声:約22時間 ホイッスル:約120分 (JEITA) |
| 総合周波数特性 | 500Hz~5kHz (偏差26dB以内) |
受信方式 | PLL制御スーパーヘテロダイン受信 |
| 受信周波数 | 322.025~322.150MHz 322.250~322.400MHz (25kHz間隔 13波中1波選択) |
受信感度 | 20dBμV |
| 外部入力 | 1系統(マイク入力・AUX入力の感度切換付) | サイズ | 218×350×371(H)mm |
| 材質 | ASA樹脂 | 防水性能 | 本体:IPX5 ハンドマイク:IPX4 |
| 重量 | 約4.1kg(乾電池除く) | 付属品 | ハンドマイク、肩掛けベルト |
| 防水性能IPX5(本体)で突然の激しい雨でも安心の、大出力メガホン | |||
| サイレン付、ワイヤレスチューナー内蔵 | |||
| デジタルアンプの採用で、省エネ化を実現 | |||
| 幅と長さが短く重量バランスも優れており、女性にも持ち運びしやすいデザインです。 | |||
| 収納・運搬時は、付属の有線マイクを本体内に収納可能 | |||
| ボディーは耐候性に優れるASA樹脂を採用 | |||
| 外部入力端子を活用すれば最大4本(有線×2 & ワイヤレス×2)のマイクを同時使用可能。 | |||
| RoHS10対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,900 円(税抜)/ 87,890 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/06 18:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916X-43A 30W メガホン(ワイヤレスチューナー内蔵/ショルダー型) |
| EA916X-44A 30W メガホン(チューナー内蔵・ショルダー型/サイレン) |

