品番 : EA916X-6
品名 : メガホン
仕様
| メーカー | TOA | 型番 | ER-1106 |
|---|---|---|---|
| 出力 | 定格:6W 最大:10W (単3電池6本使用時) |
電源 | 単3電池×6本または4本 (別売 EA758YA-3A、-3AG) |
| 電池持続時間 | (6本使用時) 音声:約10時間 (4本使用時) 音声:約6時間 |
通達距離 | 音声:約250m |
| 再生周波数範囲 | 450Hz~6kHz (SPL -20dB) |
磁器回路 | ネオジュームマグネット、内磁型 |
| ダイアフラム | ポリイミドフィルム (振動板、ボビン) |
信号音 | 無し |
| 抗菌処理 | 送話口、ハンドル部 | 防水性能 | IPX5 |
| 使用温度範囲 | -10 ~ +40℃ | サイズ | φ154(W)×250(D)×266(H)mm |
| 重量 | 約660g(電池別) | 付属品 | バッテリースペーサー |
| 定格出力6Wで小型、軽量の防滴メガホン | |||
| 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。 | |||
| ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 | |||
| ※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。 | |||
| ※電池持続時間、通達距離は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,500 円(税抜)/ 17,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/24 00:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1955ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916X-6 メガホン |
| EA916X-7 6W メガホン |
| EA916X-8 6W メガホン |
