詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916X-8

品名 : 6W メガホン

仕様

メーカー TOA 型番 ER-1106S
出力 定格:6W
最大:10W
(単3電池6本使用時)
電源 単3電池×6本または4本
(別売 EA758YA-3A、-3AG)
電池持続時間 (6本使用時)
音声:約10時間
信号:約30分
(4本使用時)
音声:約6時間
信号:約10分
通達距離 音声:約250m
信号:約315m
再生周波数範囲 450Hz~6kHz
(SPL -20dB)
磁器回路 ネオジュームマグネット、内磁型
ダイアフラム ポリイミドフィルム
(振動板、ボビン)
信号音 非常サイレン
抗菌処理 送話口、ハンドル部 防水性能 IPX5
使用温度範囲 -10~+40℃ サイズ φ154(W)×250(D)×266(H)mm
重量 約680g(電池別) 付属品 バッテリースペーサー×1
設置表示ラベル×1
責任者表示ラベル×1
定格出力6Wで小型、軽量の防滴メガホン
サイレンスイッチを押すだけで自動サイレンが鳴り、非常事態を知らせることができます。
付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3形乾電池4本でも使用できます。
ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
※乾電池は付属しておりませんので別途ご用意ください。
※電池持続時間、通達距離は、JEITA(電子情報技術産業協会)規格に基づいています。
追加説明
カタログ価格

17,900 (税抜)/ 19,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 01:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1955ページ
バリエーション一覧
EA916X-6 メガホン
EA916X-7 6W メガホン
EA916X-8 6W メガホン
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top