品番 : EA916XK-4
品名 : 48x20x8mm超薄型ホイッスル(赤/キャップ付/10個)
仕様
| サイズ | 48×20×8mm | 重量 | 2.7g |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ABS キャップ:PP |
カラー | 赤 |
| 入数 | 10個 | ||
| 災害時、緊急時に使えるホイッスルです。 | |||
| 防犯・防災アイテムやノベルティーなどで大活躍します。 | |||
| スリムで丈夫です。 | |||
| 3000Hz約95dB表示します。 | |||
| 衛生的なキャップ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 38 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916XK-4 48x20x8mm超薄型ホイッスル(赤/キャップ付/10個) |
| EA916XK-5 48x20x8mm超薄型ホイッスル(白/キャップ付/10個) |
| EA916XK-6 48x20x8mm超薄型ホイッスル(蓄光/キャップ付/10個 |
ウェブカタログ画像
拡大
10個入

