詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-5

品名 : 48x20x8mm超薄型ホイッスル(白/キャップ付/10個)

仕様

サイズ 48×20×8mm 重量 2.7g
材質 本体:ABS
キャップ:PP
カラー 白
入数 10個
衛生的なキャップ付きです。
災害時、緊急時に使えるホイッスルです。
防犯・防災アイテムやノベルティーなどで大活躍します。
3000Hz約95dB表示します。
スリムで丈夫です。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/10/29 22:04現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2246ページ

代替品

EA916XK-6
バリエーション一覧
EA916XK-4 48x20x8mm超薄型ホイッスル(赤/キャップ付/10個)
EA916XK-5 48x20x8mm超薄型ホイッスル(白/キャップ付/10個)
EA916XK-6 48x20x8mm超薄型ホイッスル(蓄光/キャップ付/10個
ウェブカタログ画像
10個入
  • 10個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top