品番 : EA916XK-81
品名 : 45mm ホイッスル(リール・回転クリップ付)
仕様
| メーカー | トーヨーセフティー | 型番 | 26-BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 32.5(W)×22(D)×87(H)mm | 重量 | 約14g |
| 材質 | ホイッスル:ABS樹脂 リール本体:PC樹脂 |
カラー | 黒 |
| 誘導、指示、危険、合図、防犯、防災等時に使用するホイッスルです。 | |||
| リールのひもは約70cm伸ばすことが可能です。 | |||
| 360度どんな角度にも引き出し易いです。 | |||
| クリップとリールがついているので、衣服やリュック、登山用ザック、ヘルメットのあごひも等に取り付け可能です。 | |||
| リールホイッスル回転クリップ付 | |||
| 挟み込んでがっちり固定 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/27 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2246ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916XK-81 45mm ホイッスル(リール・回転クリップ付) |
| EA916XK-82 45mm ホイッスル(リール・カラビナ付) |
ウェブカタログ画像
拡大
