詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XK-82

品名 : 45mm ホイッスル(リール・カラビナ付)

仕様

メーカー トーヨーセフティー 型番 27-BK
サイズ 32.5(W)×22(D)×148(H)mm 重量 約16g
材質 ホイッスル:ABS樹脂
リール本体:PC樹脂 
カラビナ:POM樹脂
カラー 黒
誘導、指示、危険、合図、防犯、防災等時に使用するホイッスルです。
リールのひもは約70cm伸ばすことが可能です。
リールホイッスルカラビナ付
カラビナとリールが付いているので、衣服やリュック、登山用ザック、ベルト等に取り付け可能です。
追加説明
カタログ価格

1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 22:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2246ページ
バリエーション一覧
EA916XK-81 45mm ホイッスル(リール・回転クリップ付)
EA916XK-82 45mm ホイッスル(リール・カラビナ付)
ウェブカタログ画像
  • ※商品色は異なります。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top