品番 : EA916XL-11A
品名 : 450x450mm 手旗(旗のみ/赤)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8013000 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 旗のみ(1枚) | サイズ | 450×450mm |
| カラー | 赤 | 材質 | ポリエステル100% |
| 重量 | 約20g | 付属品 | 両面テープ |
| 入数 | 1 | 用途 | 交通整理や警備、学校行事などに。 |
| 15mmまでの太さの棒にご使用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/09/27 18:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916XL-11A 450x450mm 手旗(旗のみ/赤) |
| EA916XL-12A 450x450mm 手旗(旗のみ/白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA916XL-16A : 450x450mm 手旗(赤) |
| 本体 | EA916XL-17A : 450x450mm 手旗(白) |
