品番 : EA916XL-16A
品名 : 450x450mm 手旗(赤)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8013701 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×450mm | カラー | 赤 |
| 材質 | ポリエステル | 付属品 | 両面テープ |
| 棒サイズ | φ12×650mm | 入数 | 1 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/27 18:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916XL-16A 450x450mm 手旗(赤) |
| EA916XL-17A 450x450mm 手旗(白) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA916XL-11A : 450x450mm 手旗(旗のみ/赤) |
| 部品 | EA916XL-12A : 450x450mm 手旗(旗のみ/白) |
