詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XL-20

品名 : 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光オレンジ)

仕様

メーカー ミズケイ 型番 8015703
サイズ 900×1100mm カラー 蛍光オレンジ
材質 旗:ポリエステル100%
持ち手部分:ターポリン
棒:木材
用途 交通整理用、工事現場などに。
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群
蛍光色なので視認性バッチリ
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/03 10:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA916XL-20 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光オレンジ)
EA916XL-21 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド)
EA916XL-22 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top