品番 : EA916XL-21
品名 : 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8015701 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 900×1100mm | カラー | 蛍光レッド |
| 材質 | 旗:ポリエステル100% 持ち手部分:ターポリン 棒:木材 |
用途 | 交通整理用、工事現場などに。 |
| グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群 | |||
| 蛍光色なので視認性バッチリ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/29 22:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA916XL-20 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光オレンジ) |
| EA916XL-21 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光レッド) |
| EA916XL-22 900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
