詳細表示

このページのURL:

品番 : EA916XL-2A

品名 : 300x420mm 手旗(黄)

仕様

サイズ 300×420mm 木製ハンドル φ13×450mm
カラー イエロー 材質 綿
入数 1本
追加説明
カタログ価格

820 (税抜)/ 902 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/04/04 05:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2248ページ
バリエーション一覧
EA916XL-1A 300x420mm 手旗(緑)
EA916XL-2A 300x420mm 手旗(黄)
EA916XL-3A 300x420mm 手旗(白)
EA916XL-4A 300x420mm 手旗(赤)
EA916XL-1B 300x420mm 手旗(緑/5本)
EA916XL-2B 300x420mm 手旗(黄/5本)
EA916XL-3B 300x420mm 手旗(白/5本)
EA916XL-4B 300x420mm 手旗(赤/5本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top