品番 : EA916XL-2B
品名 : 300x420mm 手旗(黄/5本)
仕様
| サイズ | 300×420mm | 木製ハンドル | φ13×450mm |
|---|---|---|---|
| カラー | イエロー | 材質 | 綿 |
| 入数 | 5本 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/09/14 15:22現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
