品番 : EA916XY-41
品名 : 420mm 警棒(木製/屋内使用)
仕様
材質 | 天然木(ラッカー塗装・ブラック色)、 鉄、磁石(保護布付き) |
サイズ | φ30×約420mm 台座(マグネット部):φ35mm |
---|---|---|---|
重量 | 260g | 付属品 | 台座増し締め用六角レンチ1個、 磁石用補助プレート(両面テープ付)1枚 |
★台座取付部に蓄光塗料を塗ってあり、夜間でも見つけやすい。 | |||
店舗カウンターやオフィスなどに最適。 | |||
玄関ドアやオフィス家具などにマグネットで取付できます。 | |||
※護身・防御を目的とした屋内使用限定の警棒代わりに常備する製品です。 持ち歩いたり、隠し持ったりなど屋外では使用しないでください。 攻撃目的で使用しないでください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 9 (2024/04/27 11:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2424ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA916XY-41 420mm 警棒(木製/屋内使用) |
EA916XY-42 550mm 警棒(木製/屋内使用) |