詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AL-23

品名 : 500x360x380mm/31.7L クーラーボックス

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CL-32
容量 31.7 重量 3.5㎏
外寸(W×D×H)mm 500×360×380 内寸(W×D×H)mm 360×240×320
材質 本体:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
断熱材:発泡スチロール
収納の目安 500mlペットボトル:24本
2Lペットボトル:8本
カラー ブルー
本体内側は抗菌仕様
フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
スライドグリップ付きで持ち運びが便利です。
移動できる仕切り付きです。
追加説明
カタログ価格

6,800 (税抜)/ 7,480 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/05/23 04:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2454ページ

代替品

EA917AL-23A
  • 品番

    EA917AL-23A

  • コメント

    変更点:カラー、サイズ、容量

バリエーション一覧
EA917AL-23 500x360x380mm/31.7L クーラーボックス
EA917AL-24 640x360x380mm/44.9L クーラーボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top