詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917AL-24

品名 : 640x360x380mm/44.9L クーラーボックス

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CL-45
容量 44.9 重量 4.4㎏
外寸(W×D×H)mm 640×360×380 内寸(W×D×H)mm 490×240×320
材質 本体:ポリプロピレン
バックル:ABS樹脂
断熱材:発泡スチロール
収納の目安 500mlペットボトル:32本
1.5Lペットボトル:12本
2Lペットボトル:10本
カラー ブルー
本体内側は抗菌仕様
フタは着脱可能で、お手入れが簡単・便利です。
スライドグリップ付きで持ち運びが便利です。
移動できる仕切り付きです。
追加説明
カタログ価格

8,700 (税抜)/ 9,570 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/14 10:28現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2454ページ

代替品

EA917AL-24A
バリエーション一覧
EA917AL-23 500x360x380mm/31.7L クーラーボックス
EA917AL-24 640x360x380mm/44.9L クーラーボックス
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top