品番 : EA917AN-35
品名 : 578x318x366mm/35L 保冷ボックス
仕様
| メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81448012 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| ショルダーベルト付 | |||
| 色 | グレー | 容量 | 35L |
| 重量 | 3.8kg | 外寸(W×D×H) | 578×318×366mm |
| 内寸(W×D×H) | 485×255×286(裏蓋内寸含む:約300)mm | ||
| クーラーボックス用のカバー(EA917AN-135)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。 | |||
| 追加説明 |
●-35にも水抜き栓がついています。(2011/03/07 1038) |
|---|
| カタログ価格 |
10,100 円(税抜)/ 11,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/04/05 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2454ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917AN-25 492x278x366mm/25L 保冷ボックス |
| EA917AN-35 578x318x366mm/35L 保冷ボックス |
| EA917AN-50 706x384x376mm/50L 保冷ボックス |
