品番 : EA917AN-50
品名 : 706x384x376mm/50L 保冷ボックス
仕様
メーカー | ロゴスコーポレーション(LOGOS) | 型番 | 81448011 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 色 | グレー |
容量 | 50L | 重量 | 5.0kg |
小窓付・水抜き栓付 | |||
ショルダーベルトは付属していません。 | |||
外寸(W×D×H) | 706×384×376mm | 内寸(W×D×H) | 545×310×300mm |
クーラーボックス用のカバー(EA917AN-150)、スタンド(EA917AN-100)がご使用頂けます。 |
追加説明 |
●-25、-35にも水抜き栓はついております。(2011/03/07 1038) |
---|
カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/20 14:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2561ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA917AN-25 492x278x366mm/25L 保冷ボックス |
EA917AN-35 578x318x366mm/35L 保冷ボックス |
EA917AN-50 706x384x376mm/50L 保冷ボックス |