品番 : EA917H-0A
品名 : 95x180x26mm/350g 保冷剤
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CKB-350 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 95×180×26(T) | 重量(g) | 350(Sサイズ) |
| 材質 | 主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤 容器:ナイロン、ポリエチレン |
||
| 冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。 | |||
| スポーツやレジャーの時の食品や、飲料の鮮度保持に最適です。 | |||
| 【使用方法】 凍るまでの目安は、冷凍庫(-20度)で約10時間です。冷凍庫には水平に置いて凍らせてください。 冷やした食品をクーラーボックス等に入れ、食品の上に本品を載せてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917H-0A 95x180x26mm/350g 保冷剤 |
| EA917H-2A 150x180x28mm/500g 保冷剤 |
| EA917H-3A 195x288x22mm/800g 保冷剤 |
