詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917H-2A

品名 : 150x180x28mm/500g 保冷剤

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CKB-500
サイズ(mm) 150×180×28(T) 重量(g) 500(Mサイズ)
材質 主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤
容器:ナイロン、ポリエチレン
使用方法 凍るまでの目安は、冷凍庫(-20度)で約10時間です。冷凍庫には水平に置いて凍らせてください。
冷やした食品をクーラーボックス等に入れ、食品の上に本品を載せてください。
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
スポーツやレジャーの時の食品や、飲料の鮮度保持に最適です。
追加説明
カタログ価格

285 (税抜)/ 314 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/08/23 04:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2456ページ

代替品

EA917H-0A
  • 品番

    EA917H-0A

  • コメント

    サイズ・重量が異なります。

バリエーション一覧
EA917H-0A 95x180x26mm/350g 保冷剤
EA917H-2A 150x180x28mm/500g 保冷剤
EA917H-3A 195x288x22mm/800g 保冷剤
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top