詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917H-8

品名 : 170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 CKF-150
サイズ(mm) 170×100×10(T) 重量(g) 約150(Sサイズ)
材質 主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤
外装袋:ナイロン、ポリエチレン
入数 8個
保冷剤として 凍るまでの目安は、冷凍庫(-20度)で約10時間です。冷凍庫には水平に置いて凍らせてください。 消臭剤として 袋を開け、内容物を容器や広口のビンなどに移し、トイレやペットに匂いが気になる所に置いてください。
繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤です。
スポーツやレジャーの時の食品や、飲料の鮮度保持に使用できます。
保冷剤として使用後は消臭剤としても利用できます。
追加説明
カタログ価格

895 (税抜)/ 985 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/05/23 08:26現在)

商品入数 8 販売単位
カタログページ 2456ページ
バリエーション一覧
EA917H-8 170x100x10mm/150g 保冷剤(8個)
EA917H-9 210x110x17mm/300g 保冷剤(8個)
ウェブカタログ画像
  • ※8個入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top