品番 : EA917H-9
品名 : 210x110x17mm/300g 保冷剤(8個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | CKF-300 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 210×110×17(T) | 重量(g) | 約300(Mサイズ) |
| 材質 | 主成分:水、吸水性樹脂、防腐剤 外装袋:ナイロン、ポリエチレン |
入数 | 8個 |
| 繰り返し使えるソフトタイプの保冷剤 | |||
| スポーツやレジャーの時の食品や、飲料の鮮度保持に使用できます。 | |||
| 保冷剤として使用後は消臭剤としても利用できます。 | |||
| 【使用方法】 ●保冷剤として 凍るまでの目安は、冷凍庫(-20度)で約10時間です。冷凍庫には水平に置いて凍らせてください。 ●消臭剤として 袋を開け、内容物を容器や広口のビンなどに移し、トイレやペットの匂いが気になる所に置いてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/21 06:51現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917H-8 170x100x10mm/150g 保冷剤(8個) |
| EA917H-9 210x110x17mm/300g 保冷剤(8個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※8個入
