品番 : EA917HD-2
品名 : 120x195x30mm 強力保冷剤(Sサイズ)
仕様
メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-3009 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 120×195×30(T) | 重量(g) | 500 |
材質 | 外装パック:ポリエチレン 内容物:天然系高分子(植物性) |
耐冷温度 | -30℃ |
冷凍室で凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。 | |||
時短凍結(24時間で凍結)氷点下が長く持続します。 | |||
一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/08 19:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2517ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA917HD-2 120x195x30mm 強力保冷剤(Sサイズ) |
EA917HD-3 170x195x30mm 強力保冷剤(Mサイズ) |
EA917HD-4 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)