詳細表示

このページのURL:

品番 : EA917HD-7

品名 : 170x195x30mm 強力保冷剤(Mサイズ)

仕様

メーカー キャプテンスタッグ 型番 UE-3021
サイズ(mm) 170×195×30(T) 重量(g) 750
材質 容器:ポリエチレン
主原材料:水・無機塩類・増粘剤
耐冷温度 -30℃
冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。
氷点下が長く持続します。
一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。
凍結後は白く濁るので凍結が分かり易く、食事時のテーブル上で料理を冷やせる。
追加説明
カタログ価格

1,340 円(税抜)/ 1,474 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/09 02:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2456ページ

代替品

EA917H-3A
  • 品番

    EA917H-3A

  • コメント

    195x288x22mm 安価

バリエーション一覧
EA917HD-5 105x160x30mm 強力保冷剤(SSサイズ)
EA917HD-6A 120x195x30mm強力保冷剤(Sサイズ)
EA917HD-7 170x195x30mm 強力保冷剤(Mサイズ)
EA917HD-8A 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top