品番 : EA917HD-8A
品名 : 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ)
仕様
| メーカー | キャプテンスタッグ | 型番 | UE-3022 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 195×235×30(T) | 重量(g) | 1000 |
| 材質 | 容器:ポリエチレン 主原材料:水・無機塩類・増粘剤 |
耐冷温度 | -30℃ |
| 冷凍室で24時間凍らせるだけ。繰り返し使える重宝品。 | |||
| 氷点下が長く持続します。 | |||
| 一般保冷剤・氷との併用で保冷力アップ。 | |||
| 凍結後は白く濁るので凍結が分かり易く、食事時のテーブル上で料理を冷やせる。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/02 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2456ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917HD-5 105x160x30mm 強力保冷剤(SSサイズ) |
| EA917HD-6A 120x195x30mm強力保冷剤(Sサイズ) |
| EA917HD-7 170x195x30mm 強力保冷剤(Mサイズ) |
| EA917HD-8A 195x235x30mm 強力保冷剤(Lサイズ) |
ウェブカタログ画像
拡大
