品番 : EA917HE-22
品名 : 1100mL アイスバッグ
仕様
| 内容量 | 1100ml | 開口部 | φ50mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | キャップ:ポリスチレン、シリコンパッキン 注水口:ポリスチレン、アルミ 生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング) |
重量 | 107g |
| 色 | ブルー | ||
| 休憩時のアイシングや保冷剤の代わりに | |||
| 水と氷ですぐ冷却できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 68 (2026/06/25 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2222ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA917HE-21 400mL アイスバッグ |
| EA917HE-22 1100mL アイスバッグ |
| EA917HE-23 1900mL アイスバッグ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA917AH-45 : 210x190x295mm/4.5L アイスコンテナ |
ウェブカタログ画像
拡大
