品番 : EA919SD-16
品名 : 664mm 手押しエアーポンプ(ブラック)
仕様
| メーカー | 大橋産業(BAL) | 型番 | No.1911 |
|---|---|---|---|
| 最高圧力 | 1000kPa | サイズ | 204×664mm |
| ホース長 | 700mm | 重量 | 585g |
| カラー | ブラック | 材質 | ポリプロピレン(シリンダー部) |
| 付属品 | 自転車用アダプター(英・米式) 小型レジャーアダプター(細・太) ボール用ニードルアダプター |
||
| 自転車(英・米式)、オートバイ、自動車対応 | |||
| アダプター5種(一般自転車用、競技自転車用、レジャー用2種、競技ボール用) | |||
| 従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。 | |||
| SG規格取得品 | |||
| ※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。 | |||
| 軽量でサビないプラスチック製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,590 円(税抜)/ 2,849 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/06 11:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2467ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA919SD-15 664mm 手押しエアーポンプ(イエロー) |
| EA919SD-16 664mm 手押しエアーポンプ(ブラック) |

