品番 : EA920A-19A
品名 : 180ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1045 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KURE5-56 | 内容量 | 180ml |
| サイズ | 145×Φ53㎜ | 色 | 透明淡黄色 |
| 使用温度範囲 | -20~70℃ | 成分 | 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 |
| 重量 | 200g(1本) | 入数 | 20本 |
| サビを取り、キシミをおさえ、動きをよくする、工具箱の必需品 | |||
| 目的の場所に浸透させやすい、手軽に使えるスプレータイプ | |||
| 強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。 | |||
| 自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,400 円(税抜)/ 14,740 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/30 13:48現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
