詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920A-20A

品名 : 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)

仕様

メーカー 呉工業(KURE) 型番 1004
商品名 KURE5-56 内容量 320ml
サイズ 163×Φ66㎜ 透明淡黄色
使用温度範囲 -20~70℃ 成分 鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
重量 340g(1本) 入数 20本
サビを取り、キシミをおさえ、動きをよくする、工具箱の必需品
目的の場所に浸透させやすい、手軽に使えるスプレータイプ
強い浸透力で金属表面の水と置換し、薄い被膜を形成することで、すぐれた潤滑性と防錆性を発揮します。
自動車、オートバイ、自転車、電気製品、スポーツ用品、電動工具、精密機械、工作機械、計器類、戸車、ヒンジなどの金属部分の防錆・潤滑・清浄・防湿に
有機則規制外商品
追加説明
カタログ価格

13,400 (税抜)/ 14,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/03/20 12:21現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA920A 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-0.8 80ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-1 180ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-19A 180ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)
EA920A-4 3.8L 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
EA920A-20A 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(20本)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top