品番 : EA920A-8AC
品名 : 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性/20本)
仕様
| メーカー | 横浜油脂工業(Linda) | 型番 | 4963 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 420ml | 使用温度範囲 | -10~70℃ |
| 色 | 茶褐色 | 入数 | 20本 |
| 強力な浸透力で固定したボルト・ナットを容易に分離 | |||
| 有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮 | |||
| 水置換性により、濡れた金属表面にも優れた防錆効果を発揮 | |||
| 2WAYノズルで直噴と拡散の切り換えが可能 | |||
| 各種機械の潤滑、工具類のお手入れ、金属部分の防錆、自動車・自転車の整備に | |||
| ノンシリコンタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,300 円(税抜)/ 22,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1507ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920A-8AC 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性/20本) |
| EA920A-8AD 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性) |
