詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920A-8AD

品名 : 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性)

仕様

メーカー 横浜油脂工業(Linda) 型番 4963
商品名 CZ43 用途 金属部品の防錆・潤滑
内容量 420ml 使用温度範囲 -10~70℃
色 茶褐色 入数 1本
強力な浸透力で固定したボルト・ナットを容易に分離
有機モリブデン配合で、優れた潤滑性を発揮
水置換性により、濡れた金属表面にも優れた防錆効果を発揮
2WAYノズルで直噴と拡散の切り換えが可能
各種機械の潤滑、工具類のお手入れ、金属部分の防錆、自動車・自転車の整備に
ノンシリコンタイプ
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1507ページ
バリエーション一覧
EA920A-8AC 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性/20本)
EA920A-8AD 420ml 浸透防錆・潤滑剤(水置換性)
ウェブカタログ画像
  • 潤滑性
  • 防錆試験

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top