品番 : EA920AD
品名 : 300ml グリーススプレー
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | 710 |
|---|---|---|---|
| 用途 | シャッター、門扉、ギア、チェーン、ワイヤーなどの潤滑・防錆 | 内容量 | 300ml |
| ちょう度 | JIS2号 | 使用温度範囲 | -25~120℃ |
| 入数 | 1本 | ||
| リチウムタイプグリース | |||
| スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。 | |||
| ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。 | |||
| 高濃度なため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
995 円(税抜)/ 1,095 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/12 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1505ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AD 300ml グリーススプレー |
| EA920AD-1A 300ml グリーススプレー(6本) |
