詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AD-1A

品名 : 300ml グリーススプレー(6本)

仕様

メーカー エーゼット 型番 710
用途 シャッター、門扉、ギア、チェーン、ワイヤーなどの潤滑・防錆 内容量 300ml
ちょう度 JIS2号 使用温度範囲 -25~120℃
入数 6本
リチウムタイプグリース
スプレーすると万能タイプのグリースが泡状となって深部まで入ります。
ガス、溶剤が気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。
高濃度なため、垂直な場所でも流れ落ちにくく、長期潤滑が可能です。
追加説明
カタログ価格

5,760 円(税抜)/ 6,336 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/12 15:54現在)

商品入数 6 販売単位 箱
カタログページ 1505ページ
バリエーション一覧
EA920AD 300ml グリーススプレー
EA920AD-1A 300ml グリーススプレー(6本)
ウェブカタログ画像
入数:6本
  • 入数:6本

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top