品番 : EA920AE-18
品名 : 420ml シリコーンオイルスプレー
仕様
| メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シリコンルブスプレー | 内容量 | 420ml |
| サイズ | φ66mm×200 | 成分 | シリコーンオイル |
| 重量 | 350g | 入数 | 1本 |
| シリコーン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくするオイルスプレー | |||
| 工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイ、自転車、家具、建具などの滑走や金型などの離型に | |||
| 耐熱性にすぐれ、離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します。 | |||
| 無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。 | |||
| 有機則規制外商品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 79 (2026/09/20 08:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1510ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AE-18 420ml シリコーンオイルスプレー |
| EA920AE-18C 420ml シリコーンルブスプレー(20本) |
ウェブカタログ画像
拡大
