品番 : EA920AE-18C
品名 : 420ml シリコーンルブスプレー(20本)
仕様
メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1420 |
---|---|---|---|
商品名 | シリコンルブスプレー | サイズ | φ66×200mm |
重量 | 350g | 使用温度範囲 | -50~200℃ |
内容量 | 420ml | 成分 | シリコーンオイル |
用途 | 滑走・離型剤(工具、農機具、断裁機、自動車、オートバイ、自転車、家具、建具、家具などのミシンなどの滑走や金型などの離型) | 色 | 透明 |
入数 | 20本 | ||
シリコーン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。 | |||
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、防水にも効果を発揮します。 | |||
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,000 円(税抜)/ 11,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/08/25 21:04現在) |
||||
商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1559ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA920AE-18 420ml シリコーンオイルスプレー |
EA920AE-18C 420ml シリコーンルブスプレー(20本) |