詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AF-27

品名 : 80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)

仕様

メーカー 信越化学工業 型番 G-501
内容量 80g 使用温度範囲 -50~150℃
色 白~淡黄 ちょう度 306
シリコングリース
OA機器や家電の摺動部に
プラスチックに対しストレスクラックの心配がありません。
鋼と鋼の潤滑性が良い
追加説明
カタログ価格

2,960 円(税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/30 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1504ページ
バリエーション一覧
EA920AF-27 80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)
EA920AF-27B 1kg 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top