品番 : EA920AF-27B
品名 : 1kg 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース)
仕様
| メーカー | 信越化学工業 | 型番 | G-501 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1㎏ | 使用温度範囲 | -50~150℃ |
| 色 | 白~淡黄 | ちょう度 | 306 |
| シリコングリース | |||
| OA機器や家電の摺動部に | |||
| プラスチックに対しストレスクラックの心配がありません。 | |||
| 鋼と鋼の潤滑性が良い | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
33,100 円(税抜)/ 36,410 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/15 21:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 | ||
| カタログページ | 1504ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AF-27 80g 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース) |
| EA920AF-27B 1kg 潤滑グリース(プラステック用/シリコーングリース) |
