詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AG-21

品名 : 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ドライ)

仕様

メーカー オキツモ 型番 ZFA-420
商品名 フッ素コートA 内容量 420ml
カラー 白 耐熱温度 260℃
固体潤滑剤 フッ素 適用素材 アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど
ドライタイプの耐熱潤滑剤です。
金型汚れの少ない非粘着性、高潤滑性に優れた被膜が得られます。
比較的高い温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解することがありません。
ファスナー、シャッターなどのスベリ性付与、きしみ音の発生防止などに
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 13:58現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1506ページ
バリエーション一覧
EA920AG-21 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ドライ)
EA920AG-22 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ウエット)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top