品番 : EA920AG-22
品名 : 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ウエット)
仕様
| メーカー | オキツモ | 型番 | ZFB-420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フッ素コートB | 内容量 | 420ml |
| カラー | 透明 | 耐熱温度 | 260℃ |
| 固体潤滑剤 | フッ素 | 適用素材 | アルミ、鉄、ステンレス、メッキ鋼板、セラミックス、ガラスなど |
| ウェットタイプの耐熱潤滑剤です。 | |||
| 金型汚れの少ない離型性、持続性に優れた被膜が得られます。 | |||
| 比較的高い金型温度(150~200℃)でも有効成分が熱分解を起こすことはありません。 | |||
| ゴム、各種樹脂の成型、コネクターなどの電子部品に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/15 13:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1555ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AG-21 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ドライ) |
| EA920AG-22 420ml 耐熱潤滑離型剤(フッ素/ウエット) |
