品番 : EA920AK-37
品名 : 60ml 鍵穴クリーナー
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | KCL-1 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 鍵穴のクリーナー | 用途 | 玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に |
| 内容量 | 60ml | 使用温度範囲 | 5~35℃ |
| 色 | 白 | ||
| 強力洗浄+高圧噴射のWパワーで鍵穴の油汚れを分解・洗浄します。 | |||
| 自己潤滑性に優れたボロン使用(窒化ホウ素) | |||
| ディンプルキーにも対応 | |||
| ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,520 円(税抜)/ 1,672 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/08/15 21:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1508ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AK-37 60ml 鍵穴クリーナー |
| EA920AK-38 200ml 鍵穴クリーナー |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
