詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AK-38

品名 : 200ml 鍵穴クリーナー

仕様

メーカー 建築の友 型番 KCL-2
商品名 鍵穴のクリーナー 用途 玄関ドアや車の鍵穴、ダイヤル錠やキャスター、戸車に
内容量 200ml 使用温度範囲 5~35℃
強力洗浄+高圧噴射のWパワーで鍵穴の油汚れを分解・洗浄します。
自己潤滑性に優れたボロン使用(窒化ホウ素)
ディンプルキーにも対応
ノンオイルでべとつかず、ホコリ等をよせ付けません。
追加説明
カタログ価格

2,070 (税抜)/ 2,277 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/08/15 21:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1508ページ
バリエーション一覧
EA920AK-37 60ml 鍵穴クリーナー
EA920AK-38 200ml 鍵穴クリーナー
ウェブカタログ画像
  • 強力洗浄+高圧噴射のWパワーで鍵穴の油汚れを分解・洗浄します。

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top