品番 : EA920AK-41A
品名 : 1.0L エンジンオイル(2サイクル用)
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | NS801 |
---|---|---|---|
内容量 | 1L | 色 | 赤褐色 |
粘度(ISO VG) | 56 | 成分 | 鉱油 |
2サイクルエンジン専用の混合燃料用オイル | |||
刈払機、チェーンソー、ヘッジトリマー、小型発電機、エンジンポンプ等に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/19 22:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA920AK-41A 1.0L エンジンオイル(2サイクル用) |
EA920AK-42A 4.0L エンジンオイル(2サイクル用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)