品番 : EA920AM-0.3
品名 : 300ml タービンオイル
仕様
メーカー | エーゼット | 型番 | 530 |
---|---|---|---|
規格 | 2種 ISO VG32 | ||
油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油。 | |||
内容量 | 300ml | 重量 | 288g |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 29 (2024/05/21 21:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1572ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA920AM-0.3 300ml タービンオイル |
EA920AM-1 1000ml タービンオイル |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |