品番 : EA920AM-1
品名 : 1000ml タービンオイル
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | N501 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 2種 ISO VG32 | ||
| 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油。 | |||
| 内容量 | 1L | 重量 | 980g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2025/11/04 03:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1554ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AM-0.3 300ml タービンオイル |
| EA920AM-1 1000ml タービンオイル |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA166AH : リベッター(エアー式/真空保持) |
