品番 : EA920AN-13
品名 : 200g コンパウンド・仕上げ用(メタリック車用)
仕様
メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09055 |
---|---|---|---|
商品名 | ラビングコンパウンド メタリック車用 | 内容量 | 200g |
老化被膜のクリーニングやボディの小キズ・汚れ・シミ取り、塗装補修の前処理、仕上げ用コンパウンド。 | |||
ボディカラー | メタリック車用 | ||
スリキズ・引っかきキズ、カーシャンプーやワックスでは落ちない汚れやペイントの付着物、ひどい水あか、ピッチ、タールなどの油汚れを落とします。 | |||
艶がなくなり表面がザラザラした塗装面に使用すると、なめらかになり光沢が復活します。 | |||
ボディの金属部分のサビ落しにも | |||
ボディの補修塗装(タッチアップペン及びスプレーペイント)の際、塗装前の下地処理や塗装後の磨き仕上げに。 | |||
クロス付き | |||
成分 | 界面活性剤、研磨剤、石油系溶剤 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/02 09:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0375ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA920AN-11 200g コンパウンド・仕上げ用(一般用) |
EA920AN-12 200g コンパウンド・仕上げ用(ホワイト車用) |
EA920AN-13 200g コンパウンド・仕上げ用(メタリック車用) |