品番 : EA920AP-3
品名 : 100g コンパウンド・艶出し(ステンレス用)
仕様
| 内容量 | 100g | 重量 | 約120g |
|---|---|---|---|
| ステンレス用 | |||
| 落ちにくい汚れや小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢をよみがえらせます。 | |||
| 嫌なにおい(石油臭)のしない微香性タイプ | |||
| 【使用方法】 柔らかい布に本品を適量つけて、指先でこするようにして磨きます。 磨いた後は、べつの柔らかい布で、よく空ぶきしてください。 ※円を描かないで一定方向に磨く |
|||
| ※下記の場合は使用しないで下さい。 ・新品及び新品同様の光沢があるもの ・ポリプロピレンなどのやわらかいプラスチック製品 ・メガネ・カメラなどのレンズ |
|||
| ※お肌の弱い方は手袋をつけてご使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 13:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0596ページ 2147ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AP-3 100g コンパウンド・艶出し(ステンレス用) |
| EA920AP-4 100g コンパウンド・艶出し(プラスチック用) |

