詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AP-4

品名 : 100g コンパウンド・艶出し(プラスチック用)

仕様

内容量 100g 重量 約120g
プラスチック用
落ちにくい汚れや小さなキズをきれいに落とし、美しい光沢をよみがえらせます。
嫌なにおい(石油臭)のしない微香性タイプ
【使用方法】
柔らかい布に本品を適量つけて、指先でこするようにして磨きます。
磨いた後は、べつの柔らかい布で、よく空ぶきしてください。
※円を描かないで一定方向に磨く
※下記の場合は使用しないで下さい。
・新品及び新品同様の光沢があるもの
・ポリプロピレンなどのやわらかいプラスチック製品
・メガネ・カメラなどのレンズ
※お肌の弱い方は手袋をつけてご使用してください。
追加説明
カタログ価格

1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 13:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0596ページ 2147ページ

代替品

EA922JD-1
  • 品番

    EA922JD-1

  • コメント

    43g プラスチック 磨きクリーナー

バリエーション一覧
EA920AP-3 100g コンパウンド・艶出し(ステンレス用)
EA920AP-4 100g コンパウンド・艶出し(プラスチック用)
ウェブカタログ画像

商品動画

※動画内のクロスは付属しておりません。 ※動画内のクロスは付属しておりません。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top