詳細表示

このページのURL:

品番 : EA920AP-41

品名 : 500ml 液体コンパウンド(中目/#1000)

仕様

メーカー 日本磨料工業(PIKAL) 型番 62410
商品名 LC-050 内容量 500ml
仕様 中目 粒度 #1000
用途 深いキズ取り~中間仕上げまで
#1000~1200のスクラッチキズに対応
平均粒径 10~15μ
使用方法 1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。
2使用前に容器ごと良く振ってください。
3作業は約60㎝四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。
4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド
中性~弱アルカリ性
#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。
切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
追加説明
カタログ価格

3,020 (税抜)/ 3,322 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2025/08/16 02:40現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0369ページ 0606ページ
バリエーション一覧
EA920AP-41 500ml 液体コンパウンド(中目/#1000)
EA920AP-42 500ml 液体コンパウンド(細目/#2000)
EA920AP-43 500ml 液体コンパウンド(微粒子/#4000)
EA920AP-44 500ml 液体コンパウンド(超微粒子/#6000)
EA920AP-45 500ml 液体コンパウンド(極超微粒子/#8000)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top