品番 : EA920AP-43
品名 : 500ml 液体コンパウンド(微粒子/#4000)
仕様
| メーカー | 日本磨料工業(PIKAL) | 型番 | 62420 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | LC-101 | 内容量 | 500ml |
| 粒度 | #4000 | 平均粒径 | 2~3μ |
| 液性 | 弱アルカリ性 | サイズ | 62×226(H)mm |
| 重量 | 513g | ||
| 研磨で仕上げる!自動車塗装用コンパウンド(微粒子/キズ取り~ツヤ出し仕上げ) | |||
| 切れ味抜群の微粒子硬質研磨剤を使用し、♯1500~2000のスクラッチキズに対応。 | |||
| #1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。 | |||
| ノンシリコン、ノンワックス | |||
| 〈使用方法〉 ※ご使用前にフタを押さえながら本品を良く振ってください。 ①ボディをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を落としてください。 ②ウールバフまたはウレタンバフに本品を適量付け、約60㎝四方の面積を単位として、縦横に数回磨き、傷やバフ目を落としながら全体を仕上げてください。 ③塗装面に残ったコンパウンドをきれいな柔らかい布で拭き取ってください。 ④必要な仕上がりになるまで②、③の作業をくりかえてしください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,170 円(税抜)/ 3,487 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2026/06/25 07:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0363ページ 0596ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920AP-41 500ml 液体コンパウンド(中目/#1000) |
| EA920AP-42 500ml 液体コンパウンド(細目/#2000) |
| EA920AP-43 500ml 液体コンパウンド(微粒子/#4000) |
| EA920AP-44 500ml 液体コンパウンド(超微粒子/#6000) |
| EA920AP-45 500ml 液体コンパウンド(極超微粒子/#8000) |
