品番 : EA920BE-31
品名 : 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エーゼット | 型番 | Y010 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 650ml | 原液量 | 500ml |
| 入数 | 1本 | ||
| 速乾強力スプレー | |||
| 逆さ噴射可能 | |||
| 炭酸ガスで強力噴射 | |||
| 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用 | |||
| ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とし、バイクのシールチェーンにも使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
550 円(税抜)/ 605 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/13 04:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1509ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA920BE-31 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型) |
| EA920BE-31B 650ml パーツクリーナー(強力・速乾型/30本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:1本

